text.skipToContent text.skipToNavigation

Faixa de potência Brennenstuhl Eco-Line 3 tomadas 16A 230V 3500W Cabo de 1.5m


Referência 7D540141
Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 1.5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Comprimento do cabo (m) 1.5
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Sim
Comprimento (mm) 250
Ligação eléctrica Cabo de conexão com plugue
Acabamento da superfície Matt
Número de outras tomadas 3
Comutável Sim
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290
Model Eco-Line

Números do artigo

Referência 7D540141
EAN 4007123619207
UBB 500647341683
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1158820315
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.