text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Chave hexagonal isolada 8mm Aço 125mm


Referência 4L593690
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 8
Comprimento do veio (mm) 113
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 8
Comprimento do veio (mm) 113
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 125
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 85
Marca Facom
Model 83.AVSE

Números do artigo

Referência 4L593690
EAN 3148511246702
UBB 500638905082
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83.8AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.