Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
7E994250
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
Facom VSE 1000V Chave hexagonal isolada 3mm Aço 125mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E994250
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Sim
Largura da chave (mm)
3
Comprimento do veio (mm)
113
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
125
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Sim
Largura da chave (mm)
3
Comprimento do veio (mm)
113
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
125
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
85
Marca
Facom
Model
83.AVSE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E994250
EAN
3148511246665
UBB
500638904259
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83.3AVSE