text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Chave hexagonal isolada 10mm Aço 125mm


Referência 0U783037
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 10
Comprimento do veio (mm) 113
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 10
Comprimento do veio (mm) 113
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 125
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 85
Marca Facom
Model 83.AVSE

Números do artigo

Referência 0U783037
EAN 3148511246719
UBB 500638903830
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83.10AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.