text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.44 4410J6580MM


Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5256 C, pontas rectas substituíveis. - Tamanho do furo: Ø 252 - 400mm- Pontas (diâmetro): Ø 4,5mm

Referência K1044.010.580
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 580
Gama de fixação (mm) 252 - 400
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 580
Gama de fixação (mm) 252 - 400
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1420
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5256 C, pontas rectas substituíveis. - Tamanho do furo: Ø 252 - 400mm- Pontas (diâmetro): Ø 4,5mm

Números do artigo

Referência K1044.010.580
EAN 4003773024927
UBB 240100027723
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 44 10 J6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.