Tesoura direita
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura direita
7X061436
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
Facom Tesoura de duas mãos 2-2,5mm 50mm Borda de corte 665mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X061436
Desenho
Outro
Proteção da superfície
Outro
Comprimento da lâmina (mm)
48
Com cortador de fio
Não
Comprimento (mm)
665
Comprimento de corte (mm)
50
Direção
Ambidestro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Outro
Proteção da superfície
Outro
Comprimento da lâmina (mm)
48
Com cortador de fio
Não
Comprimento (mm)
665
Comprimento de corte (mm)
50
Direção
Ambidestro
Espessura máxima do material (mm)
25
Pega de material
Plástico
Cobertura do punho
Apertos de plástico
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X061436
EAN
3148512102236
UBB
500639813236
UNSPSC
27111506
Artigo do fabricante nr
882A.65