Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3V270996
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
Facom Suporte de parafuso para parafuso de cabeça fendida 0.8 x 7mm Magnético 130mm Comprimento Aço
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V270996
Desenho
Direto
Isolado
Não
Comprimento da lâmina (mm)
130
Peso
20
Comprimento total (mm)
130
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Não
Comprimento da lâmina (mm)
130
Peso
20
Comprimento total (mm)
130
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
7
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Função de fixação
Sim
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Acessórios
Não
Peça
Sim
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V270996
EAN
3148510056623
UBB
500638784610
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AFU.1