Nedtrain Oud
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0J140057
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
Facom Suporte de parafuso para chave de fenda 0.5 x 3.8mm Magnético 135mm Comprimento Aço
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0J140057
Desenho
Direto
Isolado
Não
Comprimento da lâmina (mm)
135
Peso
20
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
135
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Não
Comprimento da lâmina (mm)
135
Peso
20
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
135
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
3.8
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Função de fixação
Sim
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Acessórios
Sim
Peça
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82054000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0J140057
EAN
3148510056609
UBB
500637646042
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AFU.0