text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket set 21 peças


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Referência 5A779336
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 21
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 17
Número total de ferramentas 21
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 17
Com roquete Sim
Marca Facom

Descrição

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Números do artigo

Referência 5A779336
EAN 3148519243420
UBB 500637359018
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr S.360DBOX1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.