Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7U173061
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
FACOM SCREWDRIVER ATD1X100VE
Adiconar catálogo
Referência
7U173061
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direto
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
77
Comprimento total (mm)
209
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
18
Desenho
Direto
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
77
Comprimento total (mm)
209
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Tampa rotativa
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7U173061
EAN
3662424095795
UBB
500698942074
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ATD1X100VE