Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5A686223
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
FACOM SCREWDRIVER AT3.5X100VE
Adiconar catálogo
Referência
5A686223
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
44
Comprimento total (mm)
204
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
44
Comprimento total (mm)
204
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Modelo de precisão
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A686223
EAN
3662424094910
UBB
500698938452
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
AT3.5X100VE