Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2D956909
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
FACOM SCREWDRIVER AT2.5X75VE
Adiconar catálogo
Referência
2D956909
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
32
Comprimento total (mm)
178
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
75
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
32
Comprimento total (mm)
178
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Modelo de precisão
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D956909
EAN
3662424094781
UBB
500698938031
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
AT2.5X75VE