text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes S.382V


Referência 4B224756
Isolado Não
Peso 285
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Comprimento (mm) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 285
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Comprimento (mm) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 27
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Compact Ratchet

Números do artigo

Referência 4B224756
EAN 3148510589114
UBB 500638650050
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr S.382V
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.