Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
2T375006
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
Facom Roquetes K.154B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Descrição completa
Referência
2T375006
Isolado
Não
Altura
61
Peso
2400
Diâmetro da cabeça (mm)
68
Comprimento (mm)
548
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
61
Peso
2400
Diâmetro da cabeça (mm)
68
Comprimento (mm)
548
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Ângulo de rotação para trás (°)
5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Comprimento da cabeça (mm)
34
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Comprimento da vara (mm)
514
Marca
Facom
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Números do artigo
Referência
2T375006
EAN
3148516897091
UBB
500638642222
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
K.154B