text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes K.149


Suitable for outdoor working: - Sturdy mechanism protected against dirt. - Recessed reversing switch. - 9° increments. - 40 tooth mechanism. - Removable handle. Plunger lock. Finish: mat chrome.

Referência 4E294463
Isolado Não
Altura 62
Peso 2900
Diâmetro da cabeça (mm) 65.5
Comprimento (mm) 510
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 62
Peso 2900
Diâmetro da cabeça (mm) 65.5
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Ângulo de rotação para trás (°) 9
Reversível Sim
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 35
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Comprimento da vara (mm) 475
Marca Facom
Type Ratchet

Descrição

Suitable for outdoor working: - Sturdy mechanism protected against dirt. - Recessed reversing switch. - 9° increments. - 40 tooth mechanism. - Removable handle. Plunger lock. Finish: mat chrome.

Números do artigo

Referência 4E294463
EAN 3148517403321
UBB 500638641497
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr K.149
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.