text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes J.152


5° increment. For use on torque wrenches ref. J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Referência 2V916178
Isolado Não
Peso 274
Diâmetro da cabeça (mm) 38
Comprimento (mm) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 274
Diâmetro da cabeça (mm) 38
Comprimento (mm) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Marca Facom
Type Ratchet

Descrição

5° increment. For use on torque wrenches ref. J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Números do artigo

Referência 2V916178
EAN 3148510286402
UBB 500638637453
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr J.152
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.