text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes 42585


Referência 8I362776
Isolado Não
Altura 24.5
Peso 245
Diâmetro da cabeça (mm) 29
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 24.5
Peso 245
Diâmetro da cabeça (mm) 29
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 15
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Comprimento da vara (mm) 195
Marca Facom
Código do produto 82042000
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 8I362776
EAN 3148519339437
UBB 500638640408
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr JL.171
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.