text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Roquetes 1/4IN


Referência 8X304787
Isolado Não
Altura 24
Peso 103
Diâmetro da cabeça (mm) 24.5
Comprimento (mm) 121.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 24
Peso 103
Diâmetro da cabeça (mm) 24.5
Comprimento (mm) 121.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ângulo de rotação para trás (°) 4.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Comprimento da cabeça (mm) 12.2
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Comprimento da vara (mm) 109
Marca Facom
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 8X304787
EAN 3662424145599
UBB 500695406446
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R.181PB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.