Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
5W295632
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
Facom Roquetes 1/4IN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W295632
Isolado
Não
Altura
23
Peso
85
Diâmetro da cabeça (mm)
22
Comprimento (mm)
121
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
23
Peso
85
Diâmetro da cabeça (mm)
22
Comprimento (mm)
121
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Ângulo de rotação para trás (°)
5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Comprimento da cabeça (mm)
11
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Comprimento da vara (mm)
110
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W295632
EAN
3148519339352
UBB
500638646447
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
RL.171