text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 10mm


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Numéro d'article 3G750970
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 7.938
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 7.938
Chave de tamanho pequeno (mm) 6.35
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 5/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 14
Largura da cabeça grande (mm) 17
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

La description

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G750970
EAN 3148517721586
UBB 500638539287
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 65.1/4X5/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.