text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção central de precisão Facom com ponta de 2,5 mm em aço 10 mm


Referência 4I830355
Proteção da superfície Outro
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento (mm) 100
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 2.5
Funcionamento automático Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Diâmetro do eixo (mm) 7
Comprimento (mm) 100
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 2.5
Funcionamento automático Não
Forma da haste Redondo
Marca Facom
Código do produto 82055980

Números do artigo

Referência 4I830355
EAN 3148511606001
UBB 500639792026
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 256.2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.