text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Chave de fenda de precisão 2.5mm 75mm Lâmina 157mm


Referência 3W622547
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 14
Comprimento total (mm) 157
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Modelo de precisão Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 14
Comprimento total (mm) 157
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Modelo de precisão Sim
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model Micro-Tech Precion

Números do artigo

Referência 3W622547
EAN 3148510048925
UBB 500638778695
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AEF.2.5X75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.