text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Chave de fenda de precisão 1.8mm Lâmina de 35mm 117mm


Referência 1A239058
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 35
Modelo de precisão Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 35
Modelo de precisão Sim
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 1.8
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model Micro-Tech Precion

Números do artigo

Referência 1A239058
EAN 3148510048840
UBB 500638778026
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AEF.1.8X35
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.