Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1L064494
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
Facom Micro-Tech Chave de fenda de precisão 1.2mm Lâmina de 35mm 117mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1L064494
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
11.5
Comprimento total (mm)
117
Comprimento da lâmina (mm)
35
Largura da lâmina (mm)
1.5
Pega de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
11.5
Comprimento total (mm)
117
Comprimento da lâmina (mm)
35
Largura da lâmina (mm)
1.5
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
1
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Sim
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Sim
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Marca
Facom
Model
Micro-Tech Precion
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L064494
EAN
3148519103977
UBB
500638777606
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AEF.1.2X35