text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Alicate de bico fino Ponta plana com profundidade de mandíbula de 9 mm 135 mm


Artikelnummer 9X243285
Isolado Não
Forma Direto
Com cortador de fio Não
Peso 80
Comprimento (mm) 135
Forma de compressão Outro
Material Aço
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Não
Forma Direto
Com cortador de fio Não
Peso 80
Comprimento (mm) 135
Forma de compressão Outro
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 35
Com pinça de corte diagonal Não
Largura da cabeça (mm) 9
Design do punho 1 componente
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Cobertura do punho Apertos de plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 1
Marca Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 9X243285
EAN 3148511759882
UBB 500639179620
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 431.LMT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.