text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M9X125


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numero articolo 5A306149
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 7.1
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Confezionato per 1

Specifiche

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 7.1
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 9
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 9 - 9
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Facom
Type Tap Set

Descrizione

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numeri di articolo

Numero articolo 5A306149
EAN 3148511532621
UBB 500637613034
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.S9X125T2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.