text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M9X125

Referência 1G470622
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 7.1
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 9

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 7.1
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 9
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 9 - 9
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1G470622
EAN 3148511533307
UBB 500637609255
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.9X125T3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.