Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
6S573543
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
Facom Macho manual M8X125
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6S573543
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
60
Tamanho da rosca (métrica)
8 - 8
Com canal de arrefecimento
Sim
Identificação do anel de cor
Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Facom
Código pautal
82074010
Type
Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6S573543
EAN
3148511532607
UBB
500637612614
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
227.S8X125T2