text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M7X100

Referência 0J100081
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 5.6
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 7

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 5.6
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 7
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 7 - 7
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Facom

Números do artigo

Referência 0J100081
EAN 3148511533208
UBB 500637608679
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.7X100T3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.