Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1A252173
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
Facom Macho manual M5X80
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1A252173
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
4
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
4
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
60
Tamanho da rosca (métrica)
5 - 5
Com canal de arrefecimento
Sim
Identificação do anel de cor
Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Facom
Type
Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1A252173
EAN
3148511533109
UBB
500637607846
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
227.5X80T3