Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8G152478
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
Facom Macho manual M4X70
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8G152478
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Número de peças
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
60
Tamanho da rosca (métrica)
4 - 4
Com canal de arrefecimento
Sim
Identificação do anel de cor
Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Facom
Código do produto
82074010
Type
Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G152478
EAN
3148511536506
UBB
500637607275
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
227.4X70T2