text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M4X70


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Referência 7P359631
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 4 - 4
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Facom
Type Tap Set

Descrição

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números do artigo

Referência 7P359631
EAN 3148511533055
UBB 500637607432
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.4X70T3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.