text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M3X50


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numero articolo 3F695470
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Confezionato per 1

Specifiche

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 3 - 3
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Facom
Type Tap Set

Descrizione

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numeri di articolo

Numero articolo 3F695470
EAN 3148511533000
UBB 500637607010
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.3X50T3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.