Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
6R085755
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
Facom Macho manual M20X250
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R085755
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
60
Tamanho da rosca (métrica)
20 - 20
Com canal de arrefecimento
Sim
Identificação do anel de cor
Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Facom
Código pautal
82074010
Type
Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R085755
EAN
3148511533604
UBB
500637606699
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
227.20X250T3