text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M16X200


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Referência 5P754977
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 10
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 10
Número de peças 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 16 - 16
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Facom
Type Tap Set

Descrição

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números do artigo

Referência 5P754977
EAN 3148511533505
UBB 500637606285
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.16X200T3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.