text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M14X200


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Referência 9M168940
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 9
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 9
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 14 - 14
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Facom
Type Tap Set

Descrição

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números do artigo

Referência 9M168940
EAN 3148511532683
UBB 500637610220
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.S14X200T2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.