Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
6J350067
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
Facom Macho manual M12X175
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J350067
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
8
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
8
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
60
Tamanho da rosca (métrica)
12 - 12
Com canal de arrefecimento
Sim
Identificação do anel de cor
Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Facom
Código pautal
82074010
Type
Tap Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J350067
EAN
3148511532911
UBB
500637610063
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
227.S12X175T3