text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual M10X150


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Referência 3P923241
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 10 - 10
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Facom
Type Tap Set

Descrição

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números do artigo

Referência 3P923241
EAN 3148511532645
UBB 500637609412
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.S10X150T2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.