text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Macho manual 5X80T2


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Referência 5J220427
Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 4
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 4
Número de peças 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 60
Tamanho da rosca (métrica) 5 - 5
Com canal de arrefecimento Sim
Identificação do anel de cor Nenhum
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Facom
Type Tap Set

Descrição

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números do artigo

Referência 5J220427
EAN 3148511537008
UBB 500637607689
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.5X80T2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.