text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Máquinas de lixar e polir V.252FPB


Referência 0F071726
Altura 115
Comprimento (mm) 225
Velocidade de rotação (1/min) 10000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Diâmetro do disco de lixa (mm) 152
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 5
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 115
Comprimento (mm) 225
Velocidade de rotação (1/min) 10000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Diâmetro do disco de lixa (mm) 152
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 5
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Número de furos disco de lixa 6
Volume de ar necessário 105
Marca Facom
Código do produto 8467295900
Type Orbital Sander

Números do artigo

Referência 0F071726
EAN 3148517988767
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr V.252FPB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.