text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking extensão 250mm


Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Referência 4O179440
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Facom
Type Drive Locking Extension

Descrição

Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Números do artigo

Referência 4O179440
EAN 3148510579542
UBB 500637391680
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.215RC
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.