Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9G564780
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
Facom Lima rotativa 20,5MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9G564780
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
3
Material de corte
HSS
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
20.5 - 20.5
Número de arestas de corte
3
Adequado para madeira maciça
Sim
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
20.5
Marca
Facom
Código pautal
82077090
Type
Countersink
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9G564780
EAN
3148511542941
UBB
500637624429
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
229.TT4