text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lima rotativa 10,4MM


3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Referência 1Y914336
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 10.4 - 10.4
Número de arestas de corte 3
Adequado para madeira maciça Sim
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10.4
Marca Facom
Código do produto 82077090
Type Countersink

Descrição

3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Números do artigo

Referência 1Y914336
EAN 3148511542927
UBB 500637624007
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 229.TT2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.