text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Lâmina ATMZ.H4


Referência 1H160017
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Type Hex Screwdriver Blade

Números do artigo

Referência 1H160017
EAN 3662424105562
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr ATMZ.H4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.