text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmpada de inspeção fluorescente Facom 320lm


Referência 0E861941
Com cabo de ligação e ficha Sim
Tipo de tensão CC
Adequado para a potência da lâmpada (W) ['11', '11']
Tipo de lâmpada Fluorescent lamp
Tensão nominal (V) ['24', '24']
Grau de proteção (IP) IP55
Com tampa de proteção Não
Embalado por 1

Especificações

Com cabo de ligação e ficha Sim
Tipo de tensão CC
Adequado para a potência da lâmpada (W) ['11', '11']
Tipo de lâmpada Fluorescent lamp
Tensão nominal (V) ['24', '24']
Grau de proteção (IP) IP55
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 11
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 320
Marca Facom

Números do artigo

Referência 0E861941
EAN 3662424037559
UBB 500637637470
UNSPSC 39112006
Artigo do fabricante nr 777B.24F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.