Reles
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
Cabos & reles
Reles
B6100.218.050
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
Brennenstuhl Enrolador de cabos Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 tomadas com contacto de terra
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B6100.218.050
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H05VV-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Comprimento do cabo (m)
25
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
H05VV-F
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Comprimento do cabo (m)
25
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP20
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6100.218.050
EAN
4007123007356
UBB
500511041021
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1218050