text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Alicate de pressão duplo com trava 28mm abertura da mandíbula cabo isolado verniz 245mm


Numero articolo 9X024550
Isolado Sim
Proteção da superfície Lacado
Peso 350
Comprimento (mm) 245
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 28
Abertura máxima das bochechas (mm) 42
Confezionato per 1

Specifiche

Isolado Sim
Proteção da superfície Lacado
Peso 350
Comprimento (mm) 245
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 28
Abertura máxima das bochechas (mm) 42
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 28
Design do punho 1 componente
Com proteção contra impactos Sim
Número de regulações 12
Cobertura do punho Apertos de plástico
Altura da cabeça (mm) 54
Marca Facom
Código pautal 82032000

Numeri di articolo

Numero articolo 9X024550
EAN 3148519080018
UBB 500637415034
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  181A.25G
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.