text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferramenta de desmontagem Knipex 1665-125mm


Ferramenta de decapagem para cabo de dados Para decapagem de cabos de dados UTP e STP com Ø 4,5 a 10,0 mm. Dispositivo de decapagem para secções transversais de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Ferramenta de decapagem com duplo casco e costas rebatíveis. Com mola de abertura e dispositivo de bloqueio. Clipe prático para um transporte fácil. - Capaci

Referência K1016.560.125
Diâmetro da gama de tiras (mm) 4.5 - 10
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.2 - 4
Marca KNIPEX
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro da gama de tiras (mm) 4.5 - 10
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.2 - 4
Marca KNIPEX

Descrição

Ferramenta de decapagem para cabo de dados Para decapagem de cabos de dados UTP e STP com Ø 4,5 a 10,0 mm. Dispositivo de decapagem para secções transversais de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Ferramenta de decapagem com duplo casco e costas rebatíveis. Com mola de abertura e dispositivo de bloqueio. Clipe prático para um transporte fácil. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,2 - 4mm²- Capacidades de decapagem (diâmetro): Ø 4,5 - 10mm- Tipo de cabo: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Par entrançado (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Par entrançado (UTP/STP)

Números do artigo

Referência K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 16 65 125 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.