Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
6D348211
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
Facom Conjunto de chaves de caixa 5,5-14MM
Adiconar catálogo
Especificações e padrões
Downloads
Descrição
Includes: 1 x 1/4" 'Hand-palm' ratchet - R.161. 10 x 1/4" 6-point metric socket: R.05,5 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 9 x series 1 bits - L 25 mm : - EH.1 standard for countersunk hex screw metric - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0. - EP.1T High Perf' for Phillips® screw: PH1 - PH2. - ES.1T High Perf' or slotted head screw: 4,0 - 6,5 - 8,0. 1 x 1/4" Universal joint - R.240A. 1 x 1/4" bit holder socket with standard locking pin - R.235. 1 x 1/4" sliding tee - R.120A. 1 x 1/4" medium screwdriver handle - L 158 mm. 1 x R - 1/4" standard extensions - L 55 mm - L 100 mm. Plastic case : BP.102. Tray : PL.441.
Números do artigo
Referência
6D348211
EAN
3148516926098
UBB
500637351254
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
R.425AP