text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto de brocas 1-10,5MM


For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 -- 10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.

Referência 4Z723565
Embalagem Caixa de metal
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10.5
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de metal
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10.5
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 32
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 32
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Número de brocas para aço inoxidável 20
Número de brocas para aço 20
Marca Facom
Type Drill Set

Descrição

For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 -- 10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.

Números do artigo

Referência 4Z723565
EAN 3148511506936
UBB 500637585232
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 222A.TJ32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.